入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバーベンダー |
曲げ角度 | 0〜180度 |
キャリブレーション増分(Deg。) | 15 |
中心線の曲げ半径 | 3" |
構造 | 鋳造および鍛造アルミニウム |
ハンドルタイプ | ノンスリップグリップ |
マーキング | 0から180度までの校正済み角度マーキング |
外径チュービング | 3/4インチ |
全体の長さ(Overall Length) | 32.25 " |
UPC | 699244110462 |
船の重量(kg) | 3.48 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 83.06 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
モデル | 構造 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
364-FHA-10 | 鋳造および鍛造アルミニウム | ノンスリップグリップ | レバーベンダー | 29 " | ¥44,431 | |
364-FHA-06 | 鋼 | レバータイプ | チューブベンダー | 13.5 | ¥19,210 | |
364-FHA-08 | 鋼 | レバータイプ | チューブベンダー | 18.5 | ¥33,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。