ワッツ LFU5Bシリーズ 水用減圧弁
形式 | モデル | 長さ | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 材料 | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFU5B-Z3 1/2 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー銅シリコン合金 | ステンレス鋼 | - | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | ¥118,772 | |
B | LFU5B-Z3 1 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー銅シリコン合金 | ステンレス鋼 | - | 300 PSI | 33°F | 1" | ¥198,665 | |
C | LFU5B-LP-Z3 3/4 | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | - | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | ¥152,309 | |
D | LFU5B-LP-Z3 1/2 | - | 10から35へのpsi | 鉛フリー銅シリコン合金 | ステンレス鋼 | - | 300 PSI | 33°F | 1 / 2 " | ¥125,334 | |
E | LFU5B-S Z3 1 1/2 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | ステンレス鋼 | - | 300 PSI | 33°F | 1-1 / 2」 | ¥679,598 | 見積依頼
|
F | LFU5B-Z3 3/4 | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | - | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | ¥221,665 | |
G | LFU5B-S Z3 1 1/4 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | ステンレス鋼 | - | 300 PSI | 33°F | 1-1 / 4」 | ¥603,765 | |
H | LFU5B-QC-Z3 1 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | ステンレス鋼 | - | 300 PSI | 33°F | 1" | ¥296,507 | |
A | LFU5B-Z3 2 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー銅シリコン合金 | ステンレス鋼 | - | 300 PSI | 33°F | 2" | ¥420,015 | 見積依頼
|
A | LFU5B-Z3 1 1/2 | - | 25から75へのpsi | 鉛フリー銅シリコン合金 | ステンレス鋼 | - | 300 PSI | 33°F | 1-1 / 2」 | ¥318,420 | 見積依頼
|
I | LFU5B-QC-Z3 3/4 | - | - | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | - | - | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | ¥200,994 | |
J | 1/2 LFU5B-LP-Z3 | 5.5 " | - | - | 鉛フリー真鍮 | 180度F | - | - | - | ¥78,049 | |
K | 3/4 LFU5BZ3 | 6.25 " | - | - | 鉛フリー真鍮 | 160度F | - | - | - | ¥122,062 | |
L | 3/4 LFU5B-LP-Z3 | 6.25 " | - | - | 鉛フリー真鍮 | 180度F | - | - | - | ¥143,201 | |
K | 1 LFU5B-Z3 | 6.75 " | - | - | 鉛フリー真鍮 | 160度F | - | - | - | ¥129,894 | |
M | 1-1/2 LFU5B-Z3-LP | 7 11 / 16 " | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | 160度F | - | - | - | ¥549,365 | |
N | LFU5B-Z3 | 7 11 / 16 " | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | 160度F | - | - | - | ¥412,341 | |
O | LFU5B-LP-Z3 | 9.437 " | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | 160度F | - | - | - | ¥612,805 | |
M | 1-1/4 LFU5B-Z3-LP | 9.437 " | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | 160度F | - | - | - | ¥504,033 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スポッティングドリルビット
- 空圧式油圧ポンプ
- アース接地抵抗テスターAcc。
- メガホン
- 窓断熱キット
- 油圧ホース
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ユーティリティカート
- 接着剤とセメント
- マニュアル
- APPROVED VENDOR 非OEM蛇口修理部品
- APACHE MILLS 排水ランナー
- DIXON ティースプライサー
- EDWARDS SIGNALING 火災警報システム
- THOMAS & BETTS RCS10シリーズリング端子
- WATTS マルチカートリッジプレミアムハウジング
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、12-32 Unef
- SPEARS VALVES CPVCバタフライチェックバルブ、ねじ山付きエンド、EPDM
- ZURN ルーフドレン
- MORSE CUTTING TOOLS ハイス/コドリル スクリューマシン 398シリーズ