WATTS LFU5B-LP-Z3 水圧減圧弁 1-1/2 インチ 30psi
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
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 9.375 " |
長さ | 9.437 " |
材料 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 160度F |
パイプサイズ | 1.5 " |
プリセット圧力設定 | 30のプサイ |
圧力調整範囲 | 10から35へのpsi |
ストレーナー | 有り |
UPC | 098268329100 |
バルブタイプ | 低圧 |
船の重量(kg) | 9.63 |
船高(cm) | 34.8 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 20.07 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 材料 | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LFU5BZ3 | 6.25 " | - | - | 鉛フリー真鍮 | 160度F | - | - | - | ¥122,062 | ||
1 LFU5B-Z3 | 6.75 " | - | - | 鉛フリー真鍮 | 160度F | - | - | - | ¥129,894 | ||
1/2 LFU5B-LP-Z3 | 5.5 " | - | - | 鉛フリー真鍮 | 180度F | - | - | - | ¥78,049 | ||
3/4 LFU5B-LP-Z3 | 6.25 " | - | - | 鉛フリー真鍮 | 180度F | - | - | - | ¥143,201 | ||
LFU5B-Z3 | 7 11 / 16 " | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | 160度F | - | - | - | ¥412,341 | ||
1-1/4 LFU5B-Z3-LP | 9.437 " | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | 160度F | - | - | - | ¥504,033 | ||
1-1/2 LFU5B-Z3-LP | 7 11 / 16 " | - | - | 鉛フリー銅シリコン合金 | 160度F | - | - | - | ¥549,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。