DESTACO 210シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
形式 | モデル | クランプアームの長さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210-SR | 3.58 " | 750ポンド。 | Yes | 鋼 | フランジ | 固体バー | 垂直 | 1.67 " | ¥11,067 | |
B | 210TU | 3.62 " | 600ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | Tハンドル | 1.67 " | ¥13,186 | |
C | 210-USS | 3.62 " | 750ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 垂直 | 1.69 " | ¥13,939 | |
D | 210-U | 3.63 " | 600ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | Uバー | 垂直 | 1.67 " | ¥6,818 | |
E | 210-UR | 3.65 " | 600ポンド。 | Yes | 鋼 | フランジ | Uバー | 垂直 | 1.67 " | ¥11,301 | |
F | 210-UB | 3.65 " | 600ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | 垂直 | 2.2 " | ¥6,818 | |
G | 210-S | 5.47 " | 750ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 固体バー | 垂直 | 1.67 " | ¥6,640 |
210シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
Destaco 210シリーズの垂直ホールドダウンクランプは、狭いスペースへの取り付けに適しています。 クランプがかみ合ったときにワークピースをしっかりと固定するために、直立位置に押されるレバーハンドルが装備されています。 これらのトグルクランプは、クランプを動かさずに材料を固定および緩めるための固定設計を特徴としており、自動車、航空宇宙、および食品および包装業界に最適です。 それらは、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気作動シリンダーを備えており、次に圧縮空気を利用してクランプ圧力を加え、ワークピースを所定の位置に保持します。 これらの垂直ホールドダウントグルクランプは、すべてのピボットポイントで硬化ブッシングとピンと統合されているため、耐用年数が長くなります。 これらのユニットは、短期間の固定で短期間の作業で経済的に使用でき、完全に自己完結型であり、安全性を高めるために単一の圧力源のみを必要とします。 それらは、汚れた作業環境でのMIGおよびスポット溶接用の密閉設計を特徴とし、固定具に簡単にハードパイプで接続できる非ピボットシリンダーが付属しています。 Destaco 垂直ホールドダウントグルクランプは実質的にメンテナンスフリーであり、優れた状態を維持するために必要な潤滑油は数滴です。 これらのクランプにより、ユーザーはワークピースの頻繁な動きを気にせずにアクションを実行できます。 独自のピボットおよびレバーシステムは、最大の機能と優れたパフォーマンスを保証することです。 それらは、さまざまな厚さの材料で作業購入に進むきに役立つ高い作用力と柔軟な調整機能を備えています。 これらのユニットは、露出面の腐食に耐えるために鋼/ステンレス鋼でできており、人間工学に基づいた垂直ハンドルと統合されているため、強力で快適なグリップが得られます。 これらは Destaco 210シリーズの垂直ホールドダウントグルクランプは、最大450ポンドの荷重に耐えることができ、バーの開き角度は103度です。
我々はまた、提供しています 201シリーズ垂直クランプ クランプバーの開き角度は最大100度です。
あなたが使用します
Destaco 210シリーズの垂直ホールドダウントグルクランプは、溶接、成形、木工、固定具のチェック、軽加工、プラスチック射出成形に使用されます。
機能
- Destaco 210シリーズの垂直ホールドダウントグルクランプは、構造的な剛性と露出面の腐食に耐えるための鋼構造を備えています。
- これらの垂直ホールドダウントグルクランプは、人間工学に基づいた長いハンドルを備えています。cep安全性を高めるための手のクリアランス。
- これらの垂直ホールドダウントグルクランプは、最大のクランプのためにソリッドまたはUバークランプアームと統合されています。
- Destaco 210シリーズの垂直ホールドダウントグルクランプには、取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きまたはストレートベースマウントがあります。
- ボーマン Destaco 210シリーズの垂直ホールドダウントグルクランプは、最大450ポンドの荷重を保持できます。
対応アクセサリー
- Destaco 210シリーズ垂直ホールドダウントグルクランプは、 Destaco 240208-M、237943-M、237943-M、240208-M、および240208-Mスピンドル。
- ボーマン Destaco 210シリーズ垂直ホールドダウントグルクランプは、 Destaco 235106、235906および235106フランジ付きワッシャー。
規格と承認
- Destaco 210シリーズの垂直ホールドダウントグルクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015規格に適合しており、高品質のクランプサービスを提供します。
インストール
- Destaco 210シリーズの垂直ホールドダウントグルクランプは、取り付けが簡単なネジ穴のあるフランジベースを備えています。
よくある質問
垂直ホールドダウンクランプとは何ですか?
Destaco 垂直ホールドダウンクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/ワークベンチに対して静止状態に保つために特別に設計されています。
垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは何ですか?
違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
垂直ホールドダウンクランプはどのように機能しますか?
のような特定のUバースタイルのクランプ Destaco 207-Uは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるフラットチップボンディングネオプレンスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを保証します。
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
どのグリースが理想的ですか Destaco 彼らの再建のためのクランプ?
モービルXTCのようなカップリンググリースを使用する必要があります Destaco メカニカルクランプ、MagnalubeGグリースは空気圧シリンダーシールでの使用に最適です。
のハンドルの赤い色の意味は何ですか Destaco クランプ?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
か Destaco 耐水性クランプセンサーを供給しますか?
はい、 Destaco また、強力な油圧ジェット、ほこり、大雨からの保護を確実にするために、IP65規格に従って設計された誘導センサーを提供します。
か Raptor Supplies ホールドダウンクランプ用の交換用スピンドルを提供していますか?
はい、 Raptor Supplies は、大阪で Destaco クランプを押さえるためのスピンドル。摩耗したユニットを交換し、摩耗/ねじれ/屈曲による損傷からユニットを保護します。
のどのバリアント Destaco 垂直ハンドルトグルクランプはで利用可能です Raptor Supplies?
Destaco 垂直ハンドルトグルクランプは、鋼、ステンレス鋼、鍛造合金鋼のバリエーションで利用できます。