入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブベンダー |
曲げ角度 | 90〜180度 |
中心線の曲げ半径 | 11/16外径1/4 "の場合、1 1/8外径3/8"の場合、1 1/2 "外径1/2"の場合 |
構造 | ダイカストアルミニウム |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
マーキング | 左、右、オフセットベンドのキャリブレーションされたマーキング |
外径チュービング | 3 / 16、1 / 4、3 / 8、1 / 2インチ |
タイプ | レバー |
UPC | 699244111575 |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
A. このトリプルヘッド チューブ ベンダーは、外径 3/16、1/4、3/8、または 1/2 インチのパイプに最適です。
A. このインペリアル トリプル ヘッド チューブ ベンダーは、パイプが平らになる可能性を排除します。
A. このチューブ ベンダーは、パイプを 90 度から 180 度まで曲げることができます。
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
368-FH | トリプルグルーブ | ¥8,835 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。