ジャムコ浴槽ラック
形式 | モデル | ビンの総数 | 色 | 終了 | 負荷容量 | 材料 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TJ218-P5-AS | 3 | グレー | パウダーコート | 300ポンド | 鋼 | 18 " | 42 " | 26 " | ¥155,635 | |
B | YH218-U5-AS | 3 | ステンレス | 洗練された | 300ポンド | ステンレス鋼 | 36 " | 42 " | 24 " | ¥260,837 | |
C | TK218-P5-AS | 6 | グレー | パウダーコート | 600ポンド | 鋼 | 18 " | 72 " | 26 " | ¥231,471 | |
D | YA236-U5-AS | 6 | ステンレス | 洗練された | 600ポンド | ステンレス鋼 | 18 " | 42 " | 26 " | ¥345,852 | |
E | TL236-P5-AS | 12 | グレー | パウダーコート | 1200ポンド。 | 鋼 | 36 " | 72 " | 26 " | ¥393,350 | |
F | YQ236-U5-AS | 12 | ステンレス | 洗練された | 1200ポンド。 | ステンレス鋼 | 36 " | 72 " | 26 " | ¥478,792 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油/水分離器
- 表面保護フィルムディスペンサー
- ポータブルコード
- 組織学
- 対象となるIBCおよびタンク流出封じ込め
- 空気圧ツール
- ワッシャー
- コンベヤー
- 電気ボックス
- 乾式壁および左官ツール
- TOUGH GUY 床ブラシ
- ALPHA FITTINGS 1/4 "チューブサイズのユニバーサルフロー制御
- APPROVED VENDOR 六角プラグ
- APPROVED VENDOR 洗濯機のバルブ
- ROMOLD ディスペンシングトレイ
- BALDOR MOTOR 50Hz モーター、C フェイス NEMA フレーム単相
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ドライバービットセット
- WILKERSON 自動ドレンバルブ
- VESTIL ASTシリーズ アルミシートデッキプラットフォームトラック
- ALL MATERIAL HANDLING 830Xシリーズホイストリング