承認されたベンダーの六角プラグ
形式 | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 1 HEX PLG 150 | 1" | ¥2,550 | |
A | 1 1/2 150 六角 PLG 316 | 1.5 " | ¥3,999 | |
A | 1/2 150 六角プラグ 316 | 1 / 2 " | ¥975 | |
A | 1/4 150HEX PLG 316 | 1 / 4 " | ¥675 | |
A | 2テレビ93 | 1 / 8 " | ¥609 | |
A | 2 HEX PLG 150 | 2" | ¥6,073 | |
A | 2テレビ96 | 2.5 " | - | 見積依頼
|
A | 3/4 150HEX PLG 316 | 3 / 4 " | ¥1,289 | |
A | 2テレビ94 | 3 / 8 " | ¥737 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊ペンチ
- コンデンサーファンブレード
- 垂直ポンプモーター
- 加圧式ポータブル洗眼ステーション
- プラスチックファンブレード
- 切削工具
- レインウェア
- サンディングディスクとベルト
- 圧着工具
- 自動車試験
- GE LIGHTING ハロゲンランプ、T2 1/2
- NIBCO エルボー、90度、クローズラフ
- DEWALT 超硬グラウト除去ブレード 3-5/8 インチ
- VALLEY CRAFT 収納ビン、12ビン
- TORNADO 空気圧掃除機
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ブランクチゼル
- SPEARS VALVES CPVC Y-チェックバルブ、フランジエンド、FKM
- ACROVYN コーキング
- WEG 電気モーター、600馬力