入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角プラグ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | CN |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
2テレビ93 | 1 / 8 " | ¥548 | |
2テレビ94 | 3 / 8 " | ¥599 | |
2テレビ96 | 2.5 " | - | 見積依頼
|
1 1/2 150 六角 PLG 316 | 1.5 " | ¥4,150 | |
1 HEX PLG 150 | 1" | ¥2,509 | |
2 HEX PLG 150 | 2" | ¥6,132 | |
1/4 150HEX PLG 316 | 1 / 4 " | ¥571 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。