JAMCO TK218-P5-AS モバイルビンカート 600 ポンド長さ18インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴槽ラック |
ビンの深さ | 25.125 " |
ビンの高さ | 8.5 " |
ビンの幅 | 16 " |
カートの素材 | 鋼 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 26 " |
ビンの総数 | 6 |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 185.42 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビンの総数 | 色 | 終了 | 負荷容量 | 材料 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ218-P5-AS | 3 | グレー | パウダーコート | 300ポンド | 鋼 | 18 " | 42 " | 26 " | ¥155,635 | ||
TL236-P5-AS | 12 | グレー | パウダーコート | 1200ポンド。 | 鋼 | 36 " | 72 " | 26 " | ¥393,350 | 見積依頼
| |
YA236-U5-AS | 6 | ステンレス | 洗練された | 600ポンド | ステンレス鋼 | 18 " | 42 " | 26 " | ¥311,267 | ||
YH218-U5-AS | 3 | ステンレス | 洗練された | 300ポンド | ステンレス鋼 | 36 " | 42 " | 24 " | ¥234,753 | ||
YQ236-U5-AS | 12 | ステンレス | 洗練された | 1200ポンド。 | ステンレス鋼 | 36 " | 72 " | 26 " | ¥478,792 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。