IMPERIAL フレアリングツール
形式 | モデル | 容量チューブ外径(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 525-F | 3/16~5/8 4.7~16mm | ¥21,016 | |
B | 195-FC | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 | ¥16,426 |
フレアリングツール
インペリアルフレアツールは、銅、真ちゅう、アルミニウムのチューブをシールまたは接合するための機械的ジョイントを作成するために使用されます。 これらのツールは、硬化鋼、クロム仕上げのフレアコーンを備えており、手作業を減らしてより良いフレアを形成し、バリ取りの追加の必要性を減らします。 コンパクトなデザインで、スリップオン式のセルフセンタリングヨークを備えているため、狭い場所でのアプリケーションが可能です。 3 / 16〜5 / 8インチ(OD)のチューブサイズ範囲で利用可能な、これらのインペリアルフレアツールの広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアレバーロックセット
- フォークリフトリフティングビームとフック
- 溶接洗浄システムの付属品
- 空気圧制御バルブ
- ビームフォーム
- 油圧システムコンポーネント
- 安全保管
- Hardware
- ピン
- コーキングとシーラント
- RUBBERMAID ステップスツール
- HALLOWELL ワードローブロッカー
- APPROVED VENDOR レッドブラスFNPTロックナット
- MERIT 5" 表面調整ディスク、酸化アルミニウム
- NUPLA ハンマーチップ2.5インチ
- KERN AND SOHN UCI プローブ
- VERMONT GAGE NoGo 標準ねじゲージ、1 1/2-6 Unc
- GRUVLOK 亜鉛メッキクランプ-Tクロス
- Cementex USA ポーチ
- AMERICAN TORCH TIP コネクタアセンブリ