IMPERIAL 600 シリーズ 4 バルブ真鍮マニホールド ゲージ、3/8 インチ ポート
600シリーズ4バルブ真ちゅうマニホールドゲージ、3/8インチポート
空調および冷凍システムでの冷媒テストまたは充電用のImperial600シリーズマニホールドゲージ。 これらの精密ゲージは、衝撃、振動、脈動に耐える色分けされたスケールを備えた独自の設計を特徴としており、優れた衝撃保護と人間工学に基づいたハンドルを備えており、油性の指でも強力なグリップを提供します。 これらは、個別に制御できる4バルブ接続(真空、ローサイド、ハイサイド、および冷媒ライン)を備えています。 これらのマニホールドは、それぞれ最大800および4000psiの使用圧力と破裂圧力を処理するPolarShieldHi-Performanceホースも備えています。
Raptor Supplies インペリアルも提供しています 2バルブ真ちゅう製マニホールド セットは36インチと60インチのホース長で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- その他のネイル
- 50Hzモーター
- アクリルパネル
- スターターコントロールキット
- 給油ポンプ
- 油圧ホース
- パイプねじ切り装置
- 井戸ポンプ
- 電球関連商品
- エクステリアペイントとステイン
- SALSBURY INDUSTRIES 屋外小包ロッカー
- BUSSMANN CC12Hシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON スイベルワッシャー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス
- THOMAS & BETTS バットタイプの熱収縮絶縁
- WATTS 水圧低下バルブ修理キット
- BRADLEY ミラー
- RETRACTA-BELT 倉庫マウント格納式ベルト バリア
- VESTIL SDG シリーズ スイベル ドック ゲート
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ MDNS単減速改造ウォーム減速機