BUSSMANN CC12H シリーズ特殊ヒューズ
形式 | モデル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 梱包 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CC12H1.5A-TR | 1.5A | 1206(3216メトリック) | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | カットテープ | 178モーム | 見積依頼
|
B | CC12H1A-TR | 1A | 1206ヒューズサイズ | スローブロー | 表面実装ヒューズ | カットテープ、マウスリール、リール | 350モーム | 見積依頼
|
C | CC12H2.5A-TR | 2.5A | 1206ヒューズサイズ | スローブロー | 表面実装ヒューズ | カットテープ、マウスリール、リール | 70モーム | 見積依頼
|
D | CC12H2A-TR | 2A | 1206ヒューズサイズ | スローブロー | 表面実装ヒューズ | カットテープ、マウスリール、リール | 100モーム | 見積依頼
|
A | CC12H4A-TR | 4A | 1206(3216メトリック) | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | カットテープ | 30モーム | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤールームとコンポーネント
- ウインチとウィンチバーを固定します
- 専門レベル
- 垂直ポンプモーター
- ろ過された遠心供給人工呼吸器
- データとコミュニケーション
- パンプス
- 電子
- 復水ポンプおよび付属品
- 減速機
- GE LIGHTING 電子バラスト、T12
- SOLARTECH POWER SolarTechコネクタ
- OASIS ウォータークーラーボトル自立
- PRECISION BRAND ウェッジーシリーズシム
- ZURN 逆流防止装置、ブロンズ、ウィルキンス350シリーズ
- PALMGREN 標準デューティLクランプ/黒色酸化物スピンドル
- DORMONT 7000シリーズガスコネクタ
- CHICAGO FAUCETS ダブルベンドスパウト
- HUMBOLDT 湿気硬化チャンバー、ワークベンチスタイル
- HUMBOLDT 非密閉土壌試験機