IMPERIAL パイプおよびチューブカッター
チュービングカッター
インペリアルチューブカッターは、スパイラルを排除するように設計されているため、クリーンな直角カットが作成されます。 銅、アルミニウム、真ちゅう、鋼、薄肉鋼製電線管の切断に最適です。 これらのカッターは、密閉されたスラストベアリング送り機構を備えており、最もスムーズな切断動作とトラブルのない操作を提供します。 これらのカッターのローラーは、損傷したフレアが除去された場合にチューブの損失を最小限に抑えるために、フレアカットオフ溝と統合されています。 また、圧着せずにパイプを切断することができ、全長1.75〜5.4インチの範囲で利用できます。 Raptor Supplies.
インペリアルチューブカッターは、スパイラルを排除するように設計されているため、クリーンな直角カットが作成されます。 銅、アルミニウム、真ちゅう、鋼、薄肉鋼製電線管の切断に最適です。 これらのカッターは、密閉されたスラストベアリング送り機構を備えており、最もスムーズな切断動作とトラブルのない操作を提供します。 これらのカッターのローラーは、損傷したフレアが除去された場合にチューブの損失を最小限に抑えるために、フレアカットオフ溝と統合されています。 また、圧着せずにパイプを切断することができ、全長1.75〜5.4インチの範囲で利用できます。 Raptor Supplies.
TC-1000シリーズチューブカッター、密閉型硬化鋼
インペリアルTCシリーズチューブカッターは、銅、アルミニウム、真ちゅう、鋼、ステンレス鋼のチューブを切断またはスライスするために設計されています。 これらのアルミニウム製ユニットは、コイリング/スパイラルを排除する独自の設計を特徴とし、硬化鋼、スラストベアリングフィードメカニズムを封入して、正確な直角カットと手間のかからない操作を提供します。 一部のモデルは、狭いスペースでの使用に最適なコンパクトなデザインが特徴です。 これらのスチールローラーはカッターの下部に配置されているため、チューブへのカッターの係合が容易になり、切断操作がスムーズになります。 Raptor Supplies また、提供しています プラスチックチューブ&ホースシャー バネ仕掛けの人間工学に基づいたハンドルのバリエーションがあります。
インペリアルTCシリーズチューブカッターは、銅、アルミニウム、真ちゅう、鋼、ステンレス鋼のチューブを切断またはスライスするために設計されています。 これらのアルミニウム製ユニットは、コイリング/スパイラルを排除する独自の設計を特徴とし、硬化鋼、スラストベアリングフィードメカニズムを封入して、正確な直角カットと手間のかからない操作を提供します。 一部のモデルは、狭いスペースでの使用に最適なコンパクトなデザインが特徴です。 これらのスチールローラーはカッターの下部に配置されているため、チューブへのカッターの係合が容易になり、切断操作がスムーズになります。 Raptor Supplies また、提供しています プラスチックチューブ&ホースシャー バネ仕掛けの人間工学に基づいたハンドルのバリエーションがあります。
クイックアクション Adjust-o-matic チューブ カッター、長さ 7-3/4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
206-FB | AC9ULT | ¥18,610 |
詳細はこちら
- テンショナーとタイトナー
- 構造フレーミングシステム
- 溶接棒とワイヤー
- 油圧モーター
- ネジ付きロッドとスタッド
- ロープ
- 高圧洗浄機ホース
- スパイラルブラシとチューブブラシ
- ローレットツール
- 油圧舗装ブレーカー
- VULCAN ストリップヒーター、240V、1500ワット
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン
- EATON LDシリーズ、サーキットブレーカ
- COTTERMAN ハードウェアキット
- ELVEX プロベスト II 耐水ベスト
- WEG ESWXシリーズ防爆スタータ
- IMPACTO 成形可能なハンドグリップ
- WESTWARD モーターハウジング
- LEGRIS プレート
- HUSQVARNA フィルタ