SPEEDAIREコンパクト圧縮空気フィルター
形式 | モデル | 全体の高さ | ボウル素材 | ろ材 | 全幅 | パイプサイズ | フィルター評価 | 住宅資材 | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EJU8 | - | - | ブロンズ | - | 1 / 8 "NPT | 40ミクロン | すべてアルマイト | - | ¥2,246 | |
B | 1EJU9 | - | - | ブロンズ | - | - | 40ミクロン | - | - | ¥580 | |
C | 1EJV3 | 1.5 " | - | ブロンズ | 0.56 " | 1 / 4 "NPT | 40ミクロン | ブロンズ | CFM 22 | ¥2,371 | |
C | 1EJV1 | 1.25 " | - | ブロンズ | 0.44 " | 1 / 8 "NPT | 40ミクロン | ブロンズ | CFM 10 | ¥835 | |
C | 1EJV2 | 1.25 " | - | ブロンズ | 0.44 " | 1 / 8 "NPT | 90ミクロン | ブロンズ | CFM 10 | ¥835 | |
C | 1EJV6 | 1.75 " | - | ブロンズ | 0.69 " | 3 / 8 "NPT | 90ミクロン | ブロンズ | CFM 36 | ¥2,473 | |
C | 1EJV8 | 2" | - | ブロンズ | 0.88 " | 1 / 2 "NPT | 90ミクロン | ブロンズ | - | ¥3,236 | |
C | 1EJV7 | 2" | - | ブロンズ | 0.88 " | 1 / 2 "NPT | 40ミクロン | ブロンズ | CFM 58 | ¥3,236 | |
D | 4ZL30 | 6.58 " | ガード付きポリカーボネート | 圧縮空気 | 1.97 " | 3 / 8 "NPT | 5ミクロン | 亜鉛 | CFM 55 | ¥6,863 | |
E | 4ZL29 | 6.58 " | サイトゲージ付きメタル | 圧縮空気 | 1.97 " | 3 / 8 "NPT | 5ミクロン | 亜鉛 | CFM 55 | ¥8,578 | |
E | 4ZL27 | 6.58 " | サイトゲージ付きメタル | 圧縮空気 | 1.97 " | 1 / 4 "NPT | 5ミクロン | 亜鉛 | CFM 55 | ¥15,765 | |
D | 4ZL28 | 6.58 " | ガード付きポリカーボネート | 圧縮空気 | 1.97 " | 1 / 4 "NPT | 5ミクロン | 亜鉛 | CFM 55 | ¥6,995 |
コンパクトな圧縮空気フィルター
SPEEDAIRE汎用圧縮空気フィルターは、空気圧縮機が最高の性能を発揮できるように、汚れ粒子やその他の不純物をトラップするために使用されます。 それらはさらに、空気中に存在する水分を除去します。そうしないと、空気圧に影響を与える可能性があります。 選択されたフィルターには、トラップされた不純物を収集するためのボウルとガードが装備されています。 ブロンズおよび圧縮空気フィルターメディアタイプで利用可能な、幅広い圧縮空気フィルターから選択します。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 接着剤
- ラチェットレンチ
- ROシステムアクセサリ
- 足場とプラットフォームアクセサリー
- ポリエチレンパイプ
- 油圧システムコンポーネント
- トレーニング
- エアフィルター
- パンプス
- 復水ポンプおよび付属品
- BISON GEAR & ENGINEERING 三相インバーター中空ハイポイドギアモーター
- GREENLEE コンビネーションドリル&タップビット
- DAYTON 高温表面点火装置
- APPROVED VENDOR 溶接されたチューブ、7/8インチ、6フィート
- UNITED SCIENTIFIC ストッパー、25mm、ブラック
- DIXON 歩道アセンブリ
- LUMAPRO マグネット取り付けクリップ
- DAYTON ロック装置
- SMC VALVES 薄形ガイドシリンダ MGPシリーズ
- GROVE GEAR GRGシリーズ、BM-Rスタイル、832サイズ、アイアンマンウォーム減速機