承認されたベンダーのチューブ溶接、7/8 インチ、6 フィート
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5LVL8 | 0.635 " | 304ステンレススチール | 4602 psi @ 72度F | +/-。005 " | -423〜1500度F | 0.12 " | ¥16,562 | 見積依頼
|
A | 5LVL9 | 0.745 " | 304ステンレススチール | 2493 psi @ 72度F | +/-。005 " | -423〜1500度F | 0.065 " | ¥11,598 | 見積依頼
|
A | 5LVP4 | 0.745 " | 316ステンレススチール | 2493 psi @ 72度F | +/-。005 " | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥13,353 | 見積依頼
|
B | 3ADG9 | 0.777 " | 304ステンレススチール | 1879 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥13,850 | 見積依頼
|
B | 3ADG8 | 0.805 " | 304ステンレススチール | 1342 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥10,593 | 見積依頼
|
B | 3ADP6 | 0.805 " | 316ステンレススチール | 1342 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥14,851 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 風速インジケーター
- ファンガード
- テーブルの範囲とホットプレート
- ガントリークレーン
- 照明変圧器
- 切削工具
- 詳細
- 電圧レギュレーション
- スプロケットと検査サービスドア
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ディッシュドリー
- NILFISK ウェット/ドライバキュームアクセサリーキット
- CABLE PREP HCPTシリーズケーブルストリッパー
- VULCAN HART カバーアセンブリ
- ACROVYN エンドキャップ、アクロビン
- GPIMETERS QSTAR テキスタイルベルト
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、2 3/4-8ねじ
- LINN GEAR 仕上げ済みボアスプロケット、50 チェーン
- BALDOR / DODGE 減速機取付金具
- WEG 補助接点ブロック