APPROVED VENDOR 3ADG8チューブ溶接7/8インチ6フィート304ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.805 " |
長さ | 6" |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 1342 psi @ 72度F |
外径 | 7 / 8 " |
外径許容範囲 | +.010 "/-0.010" |
温度。 範囲 | -423〜1500度F |
タイプ | 溶接した |
壁の厚さ | 0.035 " |
船の重量(kg) | 0.85 |
船高(cm) | 2.24 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 2.24 |
HSコード | 7306405080 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADG9 | 0.777 " | 304ステンレススチール | 1879 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥13,850 | 見積依頼
|
3ADP6 | 0.805 " | 316ステンレススチール | 1342 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥14,851 | 見積依頼
|
5LVL8 | 0.635 " | 304ステンレススチール | 4602 psi @ 72度F | +/-。005 " | -423〜1500度F | 0.12 " | ¥16,562 | 見積依頼
|
5LVL9 | 0.745 " | 304ステンレススチール | 2493 psi @ 72度F | +/-。005 " | -423〜1500度F | 0.065 " | ¥11,598 | 見積依頼
|
5LVP4 | 0.745 " | 316ステンレススチール | 2493 psi @ 72度F | +/-。005 " | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥13,353 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。