PROTOテザーレディドライブピンパンチ
形式 | モデル | 16進法 | 長さ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 471Plastikovyj Areometr (2) | 3 / 8 " | 6.75 " | 1 / 4 " | ¥8,136 | |
A | J477-16X7-32TT | 3 / 8 " | 6.375 " | 7 / 32 " | ¥8,327 | |
A | 475Plastikovyj Areometr (16) | 5 / 16 " | 5.187 " | 1 / 8 " | ¥7,628 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パッケージターミナルエアコンPTAC
- 一般的な旋削工具
- コンビネーションデバイスの配線
- スパとホットタブヒーター
- 表面テスターアクセサリー
- ディスペンシングガン
- 温度と湿度の測定
- DCモーター
- ヒートガンとアクセサリー
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- PARKER ストリートエルボー、45度、ステンレス鋼
- CADDY INDUSTRIAL SALES パイプクランプ
- HANSEN 油圧クイックカプラー、亜鉛メッキ鋼、1/4 "
- SQUARE D ヘビーデューティ、ヒューズ、240VAC / DC安全スイッチ
- APPROVED VENDOR ニップル3/8インチ
- APPROVED VENDOR チェックバルブ
- BATTERY DOCTOR ケーブルタイアンカー
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、3 /8-16Uncに移動
- EATON インペリアル スレッド取り付けハードウェア
- WEG 電気モーター、60馬力