GREENLEE コンビネーションドリル&タップビット
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DTAP6-32 | 2 3 / 50 " | 6-32 | ¥2,794 | |
A | DTAP8-32 | 2 3 / 50 " | 8-32 | ¥2,666 | |
B | DTAP10-24 | 2 3 / 50 " | 10-24 | ¥2,847 | |
C | DTAP1 / 4-20 | 2.25 " | 1 / 4-20 | ¥2,830 | |
D | DTAP12-24 | 2.25 " | 12-24 | ¥2,605 | |
E | DTAP10-32 | 2.25 " | 10-32 | ¥2,805 | |
F | DTAP3 / 8-16 | 3.25 " | 3 / 8-16 | ¥2,930 | |
G | DTAP5 / 16-18 | 3.25 " | 5 / 16-18 | ¥2,813 |
コンビネーションドリル&タップビット
Greenleeドリルビットは、金属加工用途のワークピースのタッピング、ドリル、バリ取り/皿穴加工に最適です。 それらは、摩擦および華氏1112度までの高温に対する損傷を最小限に抑えながら、高速切削速度に耐える硬化した高速度鋼構造を特徴としています。遊びを排除し、ドリルチャックへの強力な接続を保証する高品質の六角シャンクを備えています。 2-3 / 50、2.25および3.25インチの長さで利用可能なこれらのドリルビット/タップの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 深井戸水中ポンプモーター
- クリーンルーム製品
- Uカップ
- 鉄筋ロケーター
- ドラムローラー
- ボルト
- ディスペンシングガン
- 銅
- タイヤとホイール
- フック
- GEORG FISCHER バタフライバルブ
- ATP チュービングナイロン1/4インチ
- SUPER-STRUT AB202シリーズアングルフィッティング
- PALMGREN 交換用ベルト
- COOPER B-LINE B303シリーズビームクランプ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 / 4-16 Un
- GRUVLOK 90度肘を排水する
- Cementex USA 磁気検索ツール
- TRI-ARC U-Design 穴あきサポート付きカンチレバーはしご、30 インチ カンチレバー
- BOSTON GEAR 32直径ピッチステンレス鋼かさ歯車