ジョージフィッシャーバタフライバルブ
形式 | モデル | ボディ材質 | ボルトサークル径 | ディスク素材 | ハンドルタイプ | ライナー材料 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 167567023 | ポリプロピレン | 5-45 / 64」 | ポリプロピレン | レバー | ポリプロピレン | 2.5 " | -10〜175度F | ¥126,344 | |
A | 167567024 | ポリプロピレン | 6-19 / 64」 | ポリプロピレン | レバー | ポリプロピレン | 3" | -10〜175度F | ¥140,014 | |
A | 167567026 | ポリプロピレン | 8.5 " | ポリプロピレン | レバー | ポリプロピレン | 5" | -10〜175度F | ¥234,935 | |
A | 167567027 | ポリプロピレン | 9.5 " | ポリプロピレン | レバー | ポリプロピレン | 6" | -10〜175度F | ¥260,939 | |
A | 167567022 | ポリプロピレン | 4-29 / 32」 | ポリプロピレン | レバー | ポリプロピレン | 2" | -10〜175度F | ¥116,915 | |
A | 167567025 | ポリプロピレン | 7.5 " | ポリプロピレン | レバー | ポリプロピレン | 4" | -10〜175度F | ¥178,438 | |
B | 161567005 | PVC | 7.5 " | PVC | ギア操作 | PVC | 4" | 0〜140度F | ¥81,612 | |
B | 161567004 | PVC | 6-19 / 64」 | PVC | レバー | PVC | 3" | 0〜140度F | ¥73,327 | |
B | 161567006 | PVC | 8.5 " | PVC | ギア操作 | PVC | 5" | 0〜140度F | ¥108,744 | |
B | 161567007 | PVC | 9.5 " | PVC | レバー | PVC | 6" | 0〜140度F | ¥115,933 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプマニホールド
- トラックソーアクセサリー
- 音響ブース
- 天井に取り付けられたエアコン
- ガラスとセラミックのドリルビット
- ドリーと発動機
- リベット
- ラボろ過
- 油圧モーター
- 錫
- WESTWARD インサートビット、トルクセット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS グリップを引っ張る
- BRADY 注意タグ、B-851ポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- LITHONIA LIGHTING LEDフラッシュマウント
- WOODHEAD 130112シリーズOリング
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、9 / 16-32 Un
- SPEARS VALVES PVCグレーシングルエントリーボールバルブ、ソケットエンド、BUNA-N
- EATON 10250T 照光式維持押しボタン
- PRESCO PRODUCTS CO バリケードテープ
- LINN GEAR タイプAスプロケット、160チェーン