入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
ボルトサークル径 | 7.5 " |
ディスク素材 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | ポリプロピレン |
最大水圧 | 140のプサイ |
パイプサイズ | 4" |
形式 | ウエハー |
温度。 範囲 | -10〜175度F |
船の重量(kg) | 2.41 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CH |
モデル | ボディ材質 | ボルトサークル径 | ディスク素材 | ハンドルタイプ | ライナー材料 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161567004 | PVC | 6-19 / 64」 | PVC | レバー | PVC | 3" | 0〜140度F | ¥78,503 | |
161567005 | PVC | 7.5 " | PVC | ギア操作 | PVC | 4" | 0〜140度F | ¥87,373 | |
161567006 | PVC | 8.5 " | PVC | ギア操作 | PVC | 5" | 0〜140度F | ¥116,422 | |
161567007 | PVC | 9.5 " | PVC | レバー | PVC | 6" | 0〜140度F | ¥124,119 | |
167567022 | ポリプロピレン | 4-29 / 32」 | ポリプロピレン | レバー | ポリプロピレン | 2" | -10〜175度F | ¥125,168 | |
167567023 | ポリプロピレン | 5-45 / 64」 | ポリプロピレン | レバー | ポリプロピレン | 2.5 " | -10〜175度F | ¥135,264 | |
167567024 | ポリプロピレン | 6-19 / 64」 | ポリプロピレン | レバー | ポリプロピレン | 3" | -10〜175度F | ¥149,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。