入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリル/タップ/皿穴 |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
シャンクタイプ | 1/4 "クイックチェンジ六角 |
サイズ | 12-24 |
タイプ | 1/4 "クイックチェンジ六角 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DTAP8-32 | 2 3 / 50 " | 8-32 | ¥2,666 | ||
DTAP5 / 16-18 | 3.25 " | 5 / 16-18 | ¥2,813 | ||
DTAP3 / 8-16 | 3.25 " | 3 / 8-16 | ¥2,930 | ||
DTAP1 / 4-20 | 2.25 " | 1 / 4-20 | ¥2,830 | ||
DTAP10-24 | 2 3 / 50 " | 10-24 | ¥2,847 | ||
DTAP10-32 | 2.25 " | 10-32 | ¥2,805 | ||
DTAP6-32 | 2 3 / 50 " | 6-32 | ¥2,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。