TRIM LOKINCトリムシール328フィート
形式 | モデル | 脚長 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DDA2513-328 | 0.426 " | 0.847 " | 0.433 " | ¥154,744 | |
B | DDA1549-328 | 0.433 " | 0.433 " | 0.641 " | ¥141,042 |
トリムシール328フィート
Trim-Loc Incトリムシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 それらは、-20から158°Fの範囲の温度に耐える耐水性PVCトリムとEPDMゴム球構造を特徴とします。これらのシールは、永久的なグリップのための強力なグリップタングとアルミニウム金属クリップと統合されています。 上部と側面の電球の配置で利用可能なこれらのシールの広い範囲から選択してください。
Raptor Supplies また、提供しています トリムシール 25フィートの長さを持っています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンピュータキャビネット
- 給湯器アクセサリー
- ダンパーのバランス調整
- 石工用ドリルビット
- フードホース
- HVACモーター
- ポンプ付属品
- HVAC制御
- 電力試験
- パワーシアーズ
- CORBIN リムプルマンボルト、ステンレス鋼
- GEMTOR 検索システム
- BRADY 車両プラカード、腐食性
- SPEC 皿ばねクローバードーム
- ZIP UP ダクトラッピングフィルム、ブルー
- LIFT PRODUCTS LPT-050-36シリーズ、シザーリフトテーブル
- USA SEALING ディスク、キャストアクリル、1/2インチの厚さ
- ANVIL 黒鋳鉄フランジユニオン
- SPEARS VALVES カウンターバランス付きCPVCスイングチェックバルブ、FKM
- DIABLO 丸鋸刃