TRIM LOKINCトリムシール25フィート
形式 | モデル | 脚長 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DDA2513-25 | 0.426 " | 0.847 " | 0.433 " | ¥18,940 | |
B | DDA1549-25 | 0.433 " | 0.433 " | 0.641 " | ¥17,688 |
トリムシール25フィート
Trim-Loc Incトリムシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 耐水性のEPDMゴム製バルブとPVCトリム構造が特徴で、-20〜158°Fの過酷な温度に耐えます。これらのシールは、アルミニウム製の金属クリップと強力なグリップタングと統合されており、永続的にグリップします。 上部と側面の電球の配置で利用可能なこれらのシールの広い範囲から選択してください。
Raptor supplies も提供します トリムシール 100フィートの長さを持っています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力レギュレーター
- 溶接シリンダーカート
- ストレートブレードコネクタ
- 超音波厚さゲージ
- 液体加熱および冷却コイル
- ハンドトラック
- エアフィルター
- 潤滑剤
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- チェーンとツール
- GRAINGER 電化彫り込み錠
- KIMBLE CHASE ケルダールフラスコ
- REELCRAFT スプリング格納式接地リール、G3000シリーズ
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図50サイドビームブラケット
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、レバーハンドル、亜鉛ラグ、EPDM
- EATON HNWシリーズ モールドケーススイッチ Nフレーム
- DAYTON ツール
- WILKERSON ゲージキット
- GRAINGER ラッチトリガーピン
- VESTIL VHPT シリーズトリプルデッカーハードウッドプラットフォームカート