VESTIL VHPT シリーズ トリプルデッカー ハードウッド プラットフォーム カート
形式 | モデル | デッキの長さ | デッキ幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHPT / TD-2448 | 48 " | 24 " | 50 " | 24 " | 48 " | 24 " | ¥168,973 | |
B | VHPT / TD-2754 | 54 " | 27 " | 56 " | 27 " | 54 " | 27 " | ¥175,470 | |
C | VHPT / TD-3060 | 60 " | 30 " | 62 " | 30 " | 60 " | 30 " | ¥179,878 | |
D | VHPT / TD-3672 | 72 " | 36 " | 74 " | 36 " | 72 " | 36 " | ¥231,091 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホイストリングとアクセサリー
- 供給および摂取ファン
- 凹型砥石
- EPDMチューブ
- パイプフック
- 配電設備
- ストラップとタイダウン
- ガスケット
- カウンターとアワーメーター
- 真鍮
- PEMKO ステンレス鋼の敷居
- SPEEDAIRE スイベルコネクタ、MNPTホース接続
- DIXON パイプおよびチューブクランプ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-20 Unef
- SPEARS VALVES 実験室廃棄物 CPVC 腐食性廃棄物排水調整可能な最上階排水管、5 インチ丸型格子付き
- EATON モールド ケース サーキット ブレーカ 非南京錠対応ハンドル ロック
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、12 Cal. パーカーキット
- MICRO 100 超硬ボーリングバーセット
- BOSTON GEAR 6 横径ピッチ左手青銅はすば歯車