入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シール |
色 | ブラック |
エッジにフィット | 0.158 " |
脚長 | 0.433 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | ビニール(PVC) |
マックス。 温度 | 150度 |
最小温度評価 | -20 度 F |
全体の高さ | 0.433 " |
全幅 | 0.641 " |
形式 | トリム |
UPC | 464494592494 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 脚長 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DDA2513-25 | 0.426 " | 0.847 " | 0.433 " | ¥18,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。