TRIM LOK INC DDA1549-328 トリム シール COEX 328 フィート
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
アイテム価格 | シール |
色 | ブラック |
エッジにフィット | 0.158 " |
脚長 | 0.433 " |
長さ | 328ft。 |
材料 | ビニール(PVC) |
マックス。 温度 | 150度 |
最小温度評価 | -20 度 F |
全体の高さ | 0.433 " |
全幅 | 0.641 " |
形式 | トリム |
船の重量(kg) | 12.54 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | US |
A.
A. ラバー エッジ トリム シールのようなトリムには、加熱購入に進むワークピースにくっつくホットメルト接着剤があらかじめ塗布されています。 これらのトリムは、時間の経過とともにトリムが緩まないように、取り付け中に適切に加熱する必要があります。
A.328フィート。
プロダクト | モデル | 脚長 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DDA2513-328 | 0.426 " | 0.847 " | 0.433 " | ¥154,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。