DAYTON IEC ミニチュアサーキットブレーカー、B カーブ、DIN レールマウント
形式 | モデル | AC電圧定格 | アンプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33V958 | 277 VAC | 10 | 48 VDC | 0 AWG | 16 AWG | 1 | 0.71 " | ¥5,261 | |
A | 33V928 | 277 VAC | 2 | 48 VDC | 41 AWG | 25 AWG | 1 | 0.71 " | ¥6,496 | |
B | 33V908 | 480 VAC | 10 | 未評価 | 68 AWG | 52 AWG | 3 | 2.13 " | ¥16,326 | |
B | 33V910 | 480 VAC | 20 | 未評価 | 66 AWG | 50 AWG | 3 | 2.13 " | ¥16,326 | |
B | 33V907 | 480 VAC | 6 | 未評価 | 69 AWG | 53 AWG | 3 | 2.13 " | ¥17,136 | |
B | 33V909 | 480 VAC | 16 | 未評価 | 67 AWG | 51 AWG | 3 | 2.13 " | ¥16,326 | |
B | 33V930 | 480 VAC | 2 | 未評価 | 16 AWG | 0 AWG | 3 | 2.13 " | ¥17,905 | |
B | 33V933 | 480 VAC | 4 | 未評価 | 15 AWG | 1 AWG | 3 | 2.13 " | ¥17,905 | |
C | 33V935 | 480 VAC | 6 | 96 VDC | 37 AWG | 21 AWG | 2 | 1.42 " | ¥11,203 | |
C | 33V965 | 480 VAC | 16 | 96 VDC | 52 AWG | 36 AWG | 2 | 1.42 " | ¥14,773 | |
C | 33V967 | 480 VAC | 32 | 96 VDC | 2 AWG | 18 AWG | 2 | 1.42 " | ¥10,975 |
IECミニチュアサーキットブレーカ、Bカーブ、DINレールマウント
Dayton サーキットブレーカーは、低電圧配電システムを過電流や短絡から保護します。 これらのコンパクトなサーキットブレーカーは、作業者の安全性を高めるための DIN レール取り付けと安全絶縁機構を備えています。 これらの B カーブサーキットブレーカーは、定格電流の 3.2 ~ 4.8 倍の磁気トリップを提供し、CE および UL 規格に準拠しています。 これらの IEC 小型回路ブレーカーは、1、2、および 3 極構成で入手できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルガスヒーター
- ローベイ蛍光灯器具
- IBCとタンク流出封じ込め
- ベルト駆動のチューブアキシャルファン
- こぼれ防止用品
- ドアロックとデッドボルト
- インターホンとスピーカー
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- 舗装の品質
- KEO センターリーマ 超硬 3枚刃 刃先角82度
- TENNSCO モバイルワークセンター
- HALLOWELL 棚と標準ドア付きのモバイル収納キャビネット
- DAYTON コイルのない電磁弁、直動式
- SCOTCH ユニット化されたホイールのバリ取りと仕上げ、2インチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ガラス、1ミクロン、Vitonシール
- ANVIL 標準のエクストラヘビーエキセントリックスエージニップル
- EATON SV4-10-3/3P/3Sシリーズ電磁弁
- MORSE DRUM ヒューズ
- REAL-TITE PLUGS 拡張スリーブ