入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 480 VAC |
空気 @ 240VAC | 10kA |
空気 @ 277VAC | 10kA |
空気 @ 480VAC | 10kA |
アンプ | 16 |
曲線タイプ | B |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 3" |
サイズ | 32A |
長さ | 4.01 " |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 67 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 51 AWG |
取り付け | DINレール |
Number of Poles | 3 |
端子接続 | 7月 |
旅行タイプ | 瞬時を修正 |
UPC | 190735263914 |
幅(Width) | 2.13 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 8.15 |
船の長さ(cm) | 5.41 |
船幅(cm) | 7.39 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | アンプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33V907 | 480 VAC | 6 | 未評価 | 69 AWG | 53 AWG | 3 | 2.13 " | ¥17,136 | ||
33V908 | 480 VAC | 10 | 未評価 | 68 AWG | 52 AWG | 3 | 2.13 " | ¥16,326 | ||
33V910 | 480 VAC | 20 | 未評価 | 66 AWG | 50 AWG | 3 | 2.13 " | ¥16,326 | ||
33V928 | 277 VAC | 2 | 48 VDC | 41 AWG | 25 AWG | 1 | 0.71 " | ¥6,496 | ||
33V930 | 480 VAC | 2 | 未評価 | 16 AWG | 0 AWG | 3 | 2.13 " | ¥17,905 | ||
33V933 | 480 VAC | 4 | 未評価 | 15 AWG | 1 AWG | 3 | 2.13 " | ¥17,905 | ||
33V935 | 480 VAC | 6 | 96 VDC | 37 AWG | 21 AWG | 2 | 1.42 " | ¥11,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。