入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シール |
色 | ブラック |
エッジにフィット | 0.98 " |
脚長 | 0.422 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | ビニール(PVC) |
最小温度評価 | -40度 |
全体の高さ | 0.945 " |
全幅 | 0.445 " |
形式 | FLAP キャンプ |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | US |
モデル | 脚長 | 長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DD1201-100 | 0.444 " | 100ft。 | 1.369 " | ¥90,178 | |
DD1201-164 | 0.444 " | 164ft。 | 1.369 " | - | 見積依頼
|
DDA1501-100 | 0.422 " | 100ft。 | 0.945 " | ¥70,577 | |
DDA1501-328 | 0.422 " | 328ft。 | 0.945 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。