TRIM LOK INC DD1201-164 フラップ シール COEX 164 フィート
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シール |
色 | ブラック |
エッジにフィット | 0.190 " |
脚長 | 0.444 " |
長さ | 164ft。 |
材料 | ビニール(PVC) |
最小温度評価 | -40度 |
全体の高さ | 1.369 " |
形式 | FLAP キャンプ |
船の重量(kg) | 10.64 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | US |
モデル | 脚長 | 長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DD1201-100 | 0.444 " | 100ft。 | 1.369 " | ¥71,210 | |
DDA1501-25 | 0.422 " | 25ft。 | 0.945 " | ¥20,805 | |
DDA1501-100 | 0.422 " | 100ft。 | 0.945 " | ¥59,389 | |
DDA1501-328 | 0.422 " | 328ft。 | 0.945 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。