TRIM LOK INC DDA1501-100 フラップ シール コア x 100 フィート
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
アイテム価格 | シール |
色 | ブラック |
エッジにフィット | 0.98 " |
脚長 | 0.422 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ビニール(PVC) |
最小温度評価 | -40度 |
全体の高さ | 0.945 " |
全幅 | 0.445 " |
形式 | FLAP キャンプ |
船の重量(kg) | 5.56 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | US |
A. はい。Trim-Lok フラップ シールを車に取り付けて、ドアや窓を密閉することができます。 断熱性とノイズキャンセリングの向上に役立ちます。
A. Trim-Lok フラップ シールは、華氏 -20 ~ 158 度の温度範囲内で優れたシールを提供します。
A. 剛性と柔軟性のある素材を融合させたタイプのシールです。 剛性材料は強度を付与する役割を担い、柔軟性材料はシール機能を果たします。
モデル | 脚長 | 長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DD1201-100 | 0.444 " | 100ft。 | 1.369 " | ¥71,210 | |
DD1201-164 | 0.444 " | 164ft。 | 1.369 " | - | 見積依頼
|
DDA1501-25 | 0.422 " | 25ft。 | 0.945 " | ¥20,805 | |
DDA1501-328 | 0.422 " | 328ft。 | 0.945 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。