アメリカントーチチップ コンタクトチップ ワイヤー
形式 | モデル | ワイヤーサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 403-23 | 0.023 " | 1 | - | 見積依頼
|
A | 403-2-30 | 0.03 " | 1 | ¥5,671 | |
B | 621-0077 | 0.03 " | 10 | ¥4,301 | |
C | 000-067 | 0.03 " | 10 | ¥2,029 | |
A | 403-3-30 | 0.03 " | 1 | - | 見積依頼
|
D | 63-1130 | 0.03 " | 10 | ¥4,301 | |
E | 63-1230 | 0.03 " | 10 | ¥5,582 | |
F | 63-1330T | 0.03 " | 1 | ¥9,668 | |
G | 63-1138 | 0.03 " | 10 | ¥3,627 | |
B | 621-0076 | 0.03 " | 10 | ¥4,364 | |
A | 403-30 | 0.03 " | 1 | - | 見積依頼
|
A | 403-1-30 | 0.03 " | 1 | - | 見積依頼
|
H | 621-0325 | 0.03 " | 10 | ¥4,213 | |
I | 621-0001 | 0.035 " | 10 | ¥4,235 | |
J | 621-0021 | 0.035 " | 1 | ¥10,200 | |
A | 403-2-35 | 0.035 " | 1 | - | 見積依頼
|
K | 63-1135 | 0.035 " | 10 | ¥4,301 | |
L | 403-1-35 | 0.035 " | 10 | ¥2,707 | |
M | 63-1335 | 0.035 " | 10 | ¥8,682 | |
A | 403-7-35 | 0.035 " | 1 | - | 見積依頼
|
I | 621-0002 | 0.035 " | 10 | ¥4,237 | |
N | 621-0157 | 0.035 " | 1 | ¥9,192 | |
A | 403-35 | 0.035 " | 1 | - | 見積依頼
|
O | 63-1235-40 | 0.035 " | 10 | ¥5,644 | |
C | 000-068 | 0.035 " | 10 | ¥3,051 | |
P | 621-0391 | 0.035 " | 10 | ¥7,424 | |
A | 403-3-35 | 0.035 " | 1 | - | 見積依頼
|
O | 63-1235 | 0.035 " | 10 | ¥5,236 | |
A | 403-1-1.0 | 0.04 " | 1 | - | 見積依頼
|
A | 403-7-1.0 | 0.04 " | 1 | - | 見積依頼
|
F | 63-1340 | 0.04 " | 1 | - | 見積依頼
|
G | 63-1140 | 0.04 " | 10 | ¥4,301 | |
F | 63-1340-040T | 0.04 " | 1 | ¥9,668 | |
A | 403-3-1.0 | 0.04 " | 1 | - | 見積依頼
|
O | 63-1240 | 0.04 " | 1 | ¥7,188 | |
F | 63-1345 | 0.045 " | 10 | ¥8,682 | |
P | 621-0392 | 0.045 " | 10 | ¥6,870 | |
Q | 403-3-45 | 0.045 " | 1 | - | 見積依頼
|
R | 403-2-45 | 0.045 " | 1 | - | 見積依頼
|
K | 63-1445 | 0.045 " | 10 | ¥8,682 | |
I | 621-0003 | 0.045 " | 10 | ¥3,633 | |
O | 63-1245 | 0.045 " | 10 | ¥5,236 | |
F | 63-1245-50 | 0.045 " | 10 | ¥5,582 | |
S | 63-1145 | 0.045 " | 10 | ¥4,301 | |
T | 403-1-45 | 0.045 " | 10 | ¥2,915 | |
A | 403-45 | 0.045 " | 1 | - | 見積依頼
|
U | 65-1147 | 0.047 " | 10 | ¥4,220 | |
U | 65-1135AL | 0.048 " | 1 | - | 見積依頼
|
A | 403-3-52 | 0.052 " | 1 | - | 見積依頼
|
K | 63-1452 | 0.052 " | 1 | ¥9,668 | |
V | 621-0393 | 0.052 " | 10 | ¥7,367 | |
A | 403-1-52 | 0.052 " | 10 | ¥2,707 | |
F | 63-1352 | 0.052 " | 1 | ¥9,668 | |
A | 403-52 | 0.052 " | 1 | - | 見積依頼
|
A | 403-7-52 | 0.052 " | 1 | - | 見積依頼
|
F | 63-1352-S | 0.052 " | 1 | ¥9,668 | |
G | 63-1152 | 0.052 " | 10 | ¥3,977 | |
G | 63-1172 | 0.072 " | 1 | ¥5,989 | |
W | 002 007 | 0.090 mm | 10 | ¥7,605 | |
X | 1.0X42 | 1.0 mm | 1 | - | 見積依頼
|
Y | 1.2X45-LL | 1.2 mm | 10 | ¥11,557 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 春の品揃え
- ワイヤーターミナルキット
- A / Cコンジットキット
- 耳栓フィットテストシステム
- エアラインロックアウトバルブ
- ドアハードウェア
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 締結工具付属品
- ラボの消耗品
- ロータリースイベルと伸縮継手
- INGERSOLL-RAND ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:40〜350 ft.-lb.
- BURNDY 接地スタッド、45度のタング角度
- CLEVELAND CONTROLS スイッチエアセンシング
- DIXON 油圧ホースステム
- PARKER 337シリーズフローコントロールバルブ、0〜250動作圧力
- SOUTHWIRE COMPANY 銅線
- FEBCO 860スモールシリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- PHOENIX ラグナットカバー
- SPEEDAIRE リテーナーバッファー
- WEG ODP単相フラクショナルモーター