TRIM LOK INC EGB7/16-250 エッジガード ブラック 7/16 インチ 長さ 250 フィート
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
アイテム価格 | エッジガード |
色 | ブラック |
長さ | 250ft。 |
材料 | ビニール(PVC) |
マックス。 温度 | 150度 |
最小温度評価 | -20 度 F |
全体の高さ | 7 / 16 " |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.12 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | US |
A.
A.
A. はい。ドアを閉めたときの騒音を最小限に抑えます。
プロダクト | モデル | 長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EGB-25 | 25ft。 | 5 / 16 " | ¥6,287 | ||
EGB-50 | 50ft。 | 5 / 16 " | ¥21,065 | ||
EGB-250 | 250ft。 | 5 / 16 " | ¥42,497 | ||
EGB7 / 16-25 | 25ft。 | 7 / 16 " | ¥7,535 | ||
EGB7 / 16-100 | 100ft。 | 7 / 16 " | ¥25,897 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。