入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エッジガード |
色 | ブラック |
長さ | 25ft。 |
材料 | ビニール(PVC) |
マックス。 温度 | 150度 |
最小温度評価 | -20 度 F |
全体の高さ | 7 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | US |
A. 華氏 -20 ~ 150 度。
A. このエッジガードは簡単に取り付けられます。 機器の端/表面に置いて、小さなゴム槌で軽く叩くだけです。
A.
プロダクト | モデル | 長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EGB-25 | 25ft。 | 5 / 16 " | ¥7,962 | ||
EGB-50 | 50ft。 | 5 / 16 " | ¥26,677 | ||
EGB-250 | 250ft。 | 5 / 16 " | ¥50,502 | ||
EGB7 / 16-100 | 100ft。 | 7 / 16 " | ¥32,795 | ||
EGB7 / 16-250 | 250ft。 | 7 / 16 " | ¥74,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。