TRIM LOKINCブラックエッジガード
Trim-Lok エッジ ガードは、機械のエッジとコーナーを保護し、自動車、自動販売機、家具、フェンダー フレア、ランニング ボードに取り付けて、チッピングやスクラッチによる損傷から保護するのにも適しています。
形式 | モデル | 長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | EGB-25 | 25ft。 | 5 / 16 " | ¥6,287 | |
B | EGB7 / 16-25 | 25ft。 | 7 / 16 " | ¥7,535 | |
C | EGB-50 | 50ft。 | 5 / 16 " | ¥21,065 | |
B | EGB7 / 16-100 | 100ft。 | 7 / 16 " | ¥25,897 | |
C | EGB-250 | 250ft。 | 5 / 16 " | ¥42,497 | |
B | EGB7 / 16-250 | 250ft。 | 7 / 16 " | ¥58,877 |
ブラックエッジガード
Trim-Loc Incのエッジガードは、車のドアヒンジ、自動販売機、家具、フェンダーフレア、ランニングボードを欠けや引っかき傷から保護します。 それらは、マイラーカバーとホットメルト接着剤を備えた弾力性と耐水性のポリ塩化ビニル構造を特徴とし、-20から150°Fの範囲の過酷な温度に耐えます。25から250の範囲の長さで利用可能なこれらの黒色のガードの広い範囲から選択してください全体の高さが5/16または7/16インチのXNUMXフィート Raptor Supplies.
特徴
- Trim-Lok Inc のブラック エッジ ガードは、耐久性のために弾力性と耐水性のあるポリ塩化ビニル構造を採用しています。
- ホットメルト接着剤であらかじめ接着されているため、すばやく取り付けることができます。
- これらのプラスチック トリムには黒いマイラー カバーが付いており、滑らかな黒の仕上げになっています。
- ボディラインに柔軟性を提供し、マシンのボディペイントを妨げません。
- これらのエッジ ガードは、必要な長さにカットできます。
よくある質問
これらのエッジ ガードの長さは?
Trim-Lok Inc は、25 ~ 250 フィートのさまざまな長さのエッジ ガードを提供しています。
これらのエッジ ガードをインストールする方法?
これらのエッジガードは取り付けが簡単です。 それらを機器の端/表面に置き、小さなゴム槌で軽くストロークします。
これらのエッジ ガードの動作温度範囲は?
華氏 -20 ~ 158 度。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 音声データ コンセント ボックス フェイスプレート
- カップリングインサート
- ウォールコーナーガード
- 時間遅延ミゼットヒューズ
- 真空および圧力リリーフバルブ
- 石造建築
- ペイントと壁紙ツール
- ラミネートおよび製本装置
- 銅
- カウンターとアワーメーター
- APPROVED VENDOR 調整可能なファンスイッチ
- DORIAN ツールホルダーモールステーパー
- VULCAN HART コントロールパネルカバー
- CHECKERS 番犬汎用、ケーブルプロテクター
- WOODHEAD 130226シリーズ ブラシスプリング
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 5 / 8-8 Un
- ANVIL XH90度電流を通された通りの肘
- CELLTREAT シリンジフィルター
- DORMER インデックス可能なインサートドリル
- VESTIL LEGシリーズ特殊ドーリー