入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エッジガード |
色 | ブラック |
長さ | 25ft。 |
材料 | ビニール(PVC) |
マックス。 温度 | 150度 |
最小温度評価 | -20 度 F |
全体の高さ | 5 / 16 " |
UPC | 818256173092 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
EGB-50 | 50ft。 | 5 / 16 " | ¥21,065 | |
EGB-250 | 250ft。 | 5 / 16 " | ¥42,497 | |
EGB7 / 16-25 | 25ft。 | 7 / 16 " | ¥7,535 | |
EGB7 / 16-100 | 100ft。 | 7 / 16 " | ¥25,897 | |
EGB7 / 16-250 | 250ft。 | 7 / 16 " | ¥58,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。