TYGON 2001 シリーズ 可塑剤フリーの耐薬品性ポンプ チューブ
Tygon 2001 シリーズ耐薬品性ポンプ チューブは、蠕動ポンプ システム、石鹸と洗剤の分注、インク移送、浄水ライン、化学物質移送、食品と飲料の移送などの要求の厳しい用途において信頼性の高い性能を提供します。
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 壁の厚さ | マックス。 圧力 | 真空定格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AE300064 | 1" | 1 3 / 8 " | 3 / 16 " | 13のプサイ | 17インチ水銀 | 見積依頼
|
A | AE300038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 16のプサイ | 29.9インチHg | 見積依頼
|
A | AE300017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 17のプサイ | 29.9インチHg | 見積依頼
|
A | AE300007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 30のプサイ | 29.9インチHg | 見積依頼
|
A | AE300003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 16 " | 45のプサイ | 29.9インチHg | 見積依頼
|
A | AE300053 | 3 / 4 " | 1" | 1 / 8 " | 11のプサイ | 15インチ水銀 | 見積依頼
|
A | AE300027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 12のプサイ | 15インチ水銀 | 見積依頼
|
A | AE300012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 22のプサイ | 29.9インチHg | 見積依頼
|
A | AE300046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 13のプサイ | 25インチHg | 見積依頼
|
A | AE300022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 16 " | 14のプサイ | 25インチHg | 見積依頼
|
特徴
- これらのチューブは優れた耐薬品性を備えているため、極性溶媒などの攻撃的な化学薬品の使用が可能で、ダウンタイムや頻繁な交換が削減されます。
- 可塑剤やオイルを含まないため、味や臭いがなく、食品や飲料の用途に最適です。
規格と承認
- FDA
- REACH規則
よくある質問
リーチとは何ですか?
REACH は、化学物質のログイン、評価、認可、制限の略です。 この規制は、化学物質によってもたらされるリスクから人間の健康と環境を高レベルで保護することを保証します。 また、代替試験方法、社内市場での物質の自由な流通、競争力と革新性の改善された尺度も促進します。
焼却処理中にチューブはどうなりますか?
焼却購入に進む、多くのチューブは塩化水素ガスなどの有害な副産物を放出しますが、Tygon 可塑剤を含まないチューブはプロセスに反応しません。
このチューブの耐温度性能は?
-100 から 135 度 F。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マーキングおよび警告テープ
- ドアスイッチ
- 防火シーラントコーキングとパテ
- 真空ポンプ
- 一時的および携帯型発電所
- 検査および取得ツール
- 作業服
- スリング
- 温度コントロール
- 水処理
- LITTLE GIANT ツインハンドルプラットフォームトラック
- AIR KING 3スピード120V住宅用振動台座ファン
- LISTA ワークベンチ
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ホースバーブローリード真鍮
- TEMPCO リング熱電対
- HOFFMAN 19インチ固定ウォールマウントラック
- SPEARS VALVES スケジュール80CPVCフランジカットインキット、EPDMガスケット
- EATON StackLight 音響モジュール
- VESTIL 壁取り付けコントロール
- VESTIL HDOF シリーズハードウッドドリー