EATON CLCAF シリーズ アーク障害ブレーカー
Eaton CLCAF シリーズ アーク障害ブレーカーは、過電流、アーク障害、短絡から敏感な電気回路と機械を保護するために商業ビルで使用されています。
特徴
- これらの CLCAF シリーズ アーク障害ブレーカーの遮断定格は 10kAIC です。
- 地絡保護機能を備え、偶発的な衝撃や危険の可能性を排除します。
- これらの CLCAF シリーズ アーク障害ブレーカーは、設置とメンテナンスが簡単なプラグイン取り付け機能を備えています。
- これらは、直列および並列アークの両方を識別し、偶発的な火災の危険を排除するための低レベルのアーク検出メカニズムを備えています。
- 定格アンペア数は 15 A と 20 A です。
規格と承認
- RoHS指令
- アラー
よくある質問
アーク障害ブレーカーと通常のブレーカーの違いは何ですか?
アーク障害ブレーカーは、電気配線のアーク障害を検出して遮断するように特別に設計されていますが、通常のブレーカーは主に電流の過負荷や短絡からの保護を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドキュメント表示
- ガラス繊維の階段の踏み板
- ポリエチレンチューブ継手
- シリコーンチューブ
- 超音波流量計
- ショップ家具
- コードレスツール
- ねじ山インサート
- パワードリル
- 車体工具
- POP エアリベッター
- MASTER APPLIANCE はんだごてと熱工具
- DIAMOND VANTAGE コアビット1-1 / 4インチ
- LUMAPRO 交換レンズ
- NIBCO 707-3-LFシリーズ、エルボ、90度
- COOPER B-LINE タイプ3R大型連続ヒンジカバーパネルエンクロージャ
- WATTS バイパス制御逃し弁
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向垂直ボールバルブ、DINソケット、FKM、メートル法
- JUSTRITE 使い捨てバケットライナー
- DAYTON ロック装置