入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シール |
長さ | 25ft。 |
材料 | ビニール(PVC) |
マックス。 温度 | 150度 |
最小温度評価 | -20 度 F |
形式 | 台座 |
UPC | 818257840566 |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 3916200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DD1604BT-100 | 100ft。 | ¥51,592 | ||
DD1604BT-500 | 500ft。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。