革新的なコンポーネント1 / 4-20ネジサイズTノブ
形式 | モデル | 基本径 | 直径 | ノブタイプ | ネジの長さ | 形式 | タイプ(インチ)をタップします | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3GEJ2 | 0.5 " | 1.125 " | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | - | Tノブ | ブラインド | ¥286 | |
B | 3GEH8 | 0.5 " | 1.125 " | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 0.5 " | Tノブ(ネジ付き) | - | ¥289 | |
C | 3GEJ1 | 0.5 " | 1.125 " | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | - | Tノブ | スルー | ¥276 | |
B | 3GEH9 | 0.5 " | 1.125 " | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 0.75 " | Tノブ(ネジ付き) | - | ¥295 | |
C | 3GEJ3 | 0.5 " | 1.125 " | 黒ナイロンプラスチック、インサートプラスチックネジなし | - | Tノブ | スルー | ¥176 | |
D | 3GEJ5 | 0.75 " | 2" | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 1" | Tノブ(ネジ付き) | - | ¥320 | |
D | 3GEJ6 | 0.75 " | 2" | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 1.5 " | Tノブ(ネジ付き) | - | ¥331 | |
D | 3GEJ7 | 0.75 " | 2" | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 2" | Tノブ(ネジ付き) | - | ¥352 | |
E | 3GEJ8 | 0.75 " | 2" | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | - | Tノブ | スルー | ¥327 | |
D | 3GEJ4 | 0.75 " | 2" | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | 0.75 " | Tノブ(ネジ付き) | - | ¥314 | |
F | 3GEJ9 | 0.75 " | 2" | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート | - | Tノブ | ブラインド | ¥314 | |
E | 3GEK1 | 0.75 " | 2" | ブラックナイロンプラスチック、スチール亜鉛インサート | - | Tノブ | スルー、ロック | ¥374 |
1 / 4-20ネジサイズTノブ
高品質の Innovative Components Inc. の T ノブは黒色のポリプロピレン構造で、優れた耐疲労性と 1/4 ~ 20 のネジサイズを備えています。 これらの T ノブは、軽負荷のクランプ用途で治具、機械、装置を位置決め、締め付け、保持するために使用されます。 これらの高トルク保持ノブは、亜鉛メッキ鋼製ネジインサートを備えており、強度と耐食性が向上します。 Raptor Supplies は、これらの T ノブ (ネジ付きまたはネジなし) をブラインド インサート / スルーホール バリエーションで幅広く提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 拡大鏡
- ガス検知アクセサリー
- カラーベアリング
- コンジットおよびケーブルハンガー
- ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
- 収納箱とコンテナ
- プロセス監視
- 消防服および付属品
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 空気圧モーター
- KILLARK 乳首
- EATON CHシリーズ、サーキットブレーカ
- 3M ポイントツール、ダイヤモンドフォノ、1/8 インチ
- STREAMLIGHT コードレスワークライト
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 2-16 Un
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-24 Unef
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、SRねじ山付きエンド、EPDMシール、EPDM裏打ちPTFEダイヤフラム
- EATON PSGシリーズ汎用電源
- ROBERTSHAW 高温表面点火装置
- SALISBURY クラス 00 電気手袋キット、14 インチ、レッド