HARRINGTONED電気チェーンホイスト
形式 | モデル | ヘッドルーム | アンペア@低ボルト | ブレーキ | 住宅の深さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | リフト速度 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ED250DSA-10 | 12-13 / 32」 | 6 | 電気機械および再生 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 26 / 10 fpm | 250ポンド | ¥851,436 | |
A | ED125DSA-10 | 12-13 / 32」 | 5 | 電気機械および再生 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 69 / 13 fpm | 125ポンド | ¥835,815 | |
B | ED125DS-10 | 12-13 / 32」 | 5 | 電気機械および再生 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 69 / 13 fpm | 125ポンド | ¥704,639 | |
A | ED220DSA-10 | 12-13 / 32」 | 5 | 電気機械および再生 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 43 / 10 fpm | 220ポンド | ¥867,510 | |
B | ED220DS-10 | 12-13 / 32」 | 5 | 電気機械および再生 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 43 / 10 fpm | 220ポンド | ¥724,204 | |
A | ED400DSA-10 | 12-13 / 32」 | 6 | 電気機械および再生 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 26 / 10 fpm | 400ポンド | ¥902,710 | |
B | ED400DS-10 | 12-13 / 32」 | 6 | 電気機械および再生 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 26 / 10 fpm | 400ポンド | ¥777,019 | |
B | ED250DS-10 | 12.437 " | 5.0 | ウェストンスタイル | 5" | 14.593 | 6.5 " | 26 / 10 fpm | 250ポンド | ¥738,647 | |
B | ED525DS-10 | 13 " | 10.0 | ウェストンスタイル | 5" | 16 15 / 16 " | 6.5 " | 44 / 10 fpm | 525ポンド | ¥897,408 | |
B | ED350DS-10 | 13 " | 10 | 電気機械および再生 | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 66 / 13 fpm | 350ポンド | ¥929,319 | |
C | ED525DSA-10 | 13 " | 10 | 電気機械および再生 | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 44 / 10 fpm | 525ポンド | ¥1,097,458 | |
A | ED350DSA-10 | 13 " | 10 | 電気機械および再生 | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 66 / 13 fpm | 350ポンド | ¥1,052,659 | |
D | ED1050DS-10 | 20.5 " | 10.0 | ウェストンスタイル | 5" | 16 15 / 16 " | 18 " | 22 / 6 fpm | - | ¥1,067,417 | |
A | ED1050DSA-10 | 20.5 " | 10 | 電気機械および再生 | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 22 / 6 fpm | 1050ポンド | ¥1,213,859 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 防毒マスクキャニスター
- 塩分計
- スライドリング
- ステンレス鋼の容器カバー
- コアリングビットセンタリングビット
- 汎用ACモーター
- 泡
- 排水管洗浄装置
- 屋内HIDフィクスチャ
- スプロケットと検査サービスドア
- CADDY INDUSTRIAL SALES スクエアチャンネルワッシャー
- ADAMS RITE デッドボルトレバー
- CRETORS 引き出しを掃除する
- SUPER-STRUT C106シリーズパイプストラップ
- COOPER B-LINE B578 シリーズ XNUMX 穴軽量 U サポート
- VERMONT GAGE 車YNoGoリバーシブルアセンブリ、赤
- ANVIL レデューサーカップリング
- BALDOR / DODGE GTAH、XNUMX ボルト フランジ グリップ タイト アダプター ボール ベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDSD ウォーム/ウォーム二減速減速機