HARRINGTON ED525DS-10 電気チェーンブロック 525ポンド10フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 10.0 |
ブレーキ | ウェストンスタイル |
容量 | 525ポンド |
Classification | H3 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | レッド |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | 120V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 6のフィート |
終了 | 静電エナメル |
ヘッドルーム | 13 " |
住宅の深さ | 5" |
ハウジングの長さ | 16 15 / 16 " |
ハウジングの幅 | 6.5 " |
リフト | 10のフィート |
リフト速度 | 44 / 10 fpm |
負荷容量 | 525ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 13 " |
モーターHP | 0.8 |
速度の数 | 2 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | いいえ |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ヘッドルーム | アンペア@低ボルト | ブレーキ | 住宅の深さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | リフト速度 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED250DS-10 | 12.437 " | 5.0 | ウェストンスタイル | 5" | 14.593 | 6.5 " | 26 / 10 fpm | 250ポンド | ¥776,846 | ||
ED1050DS-10 | 20.5 " | 10.0 | ウェストンスタイル | 5" | 16 15 / 16 " | 18 " | 22 / 6 fpm | - | ¥1,067,417 | ||
ED525DSA-10 | 13 " | 10 | 電気機械および再生 | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 44 / 10 fpm | 525ポンド | ¥1,163,193 | ||
ED1050DSA-10 | 20.5 " | 10 | 電気機械および再生 | 6" | 16 29 / 32 " | 5 13 / 16 " | 22 / 6 fpm | 1050ポンド | ¥1,306,970 | ||
ED125DS-10 | 12-13 / 32」 | 5 | 電気機械および再生 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 69 / 13 fpm | 125ポンド | ¥704,639 | ||
ED125DSA-10 | 12-13 / 32」 | 5 | 電気機械および再生 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 69 / 13 fpm | 125ポンド | ¥899,931 | ||
ED220DS-10 | 12-13 / 32」 | 5 | 電気機械および再生 | 5" | 16 29 / 32 " | 6 13 / 64 " | 43 / 10 fpm | 220ポンド | ¥724,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。