入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックローラー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 合金鋼 |
ベアリングタイプ | テーパーローラー |
ボア径 | 1.25 " |
動的負荷容量 | 17,600ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 4" |
ローラー素材 | 合金鋼 |
ローラータイプ | シンプルスタイル |
ローラー幅 | 2.25 " |
静的負荷容量 | 27,200ポンド |
スタッド素材 | 合金鋼 |
タイプ | ヨーク |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYR-2-1 / 2 | 0.75 " | 11,000ポンド | 2.5 " | 1.5 " | 7630ポンド | ¥34,272 | |
PYR-3 | 1" | 14,300ポンド | 3" | 1.75 " | 20,000ポンド | ¥32,729 | |
PYR-3-1 / 4 | 1" | 14,300ポンド | 3.25 " | 1.75 " | 20,000ポンド | ¥61,567 | |
PYR-3-1 / 2 | 1.125 " | 17,600ポンド | 3.5 " | 2" | 27,200ポンド | ¥63,932 | |
PYR-5 | 1.75 " | 33,300ポンド | 5" | 2.75 " | 51,900ポンド | ¥151,788 | |
PYR-6 | 2.25 " | 35,800ポンド | 6" | 3.25 " | 56,400ポンド | ¥165,444 | |
PYR-7 | 2.75 " | 42,400ポンド | 7" | 3.75 " | 79,800ポンド | ¥334,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。