SMITH BEARING PYR シリーズ ベアリング
形式 | モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PYR-2-1 / 2 | 0.75 " | 11,000ポンド | 2.5 " | 1.5 " | 7630ポンド | ¥32,023 | |
A | PYR-3-1 / 4 | 1" | 14,300ポンド | 3.25 " | 1.75 " | 20,000ポンド | ¥58,603 | |
A | PYR-3 | 1" | 14,300ポンド | 3" | 1.75 " | 20,000ポンド | ¥35,296 | |
A | PYR-4 | 1.25 " | 17,600ポンド | 4" | 2.25 " | 27,200ポンド | ¥71,856 | |
A | PYR-5 | 1.75 " | 33,300ポンド | 5" | 2.75 " | 51,900ポンド | ¥150,197 | |
A | PYR-3-1 / 2 | 1.125 " | 17,600ポンド | 3.5 " | 2" | 27,200ポンド | ¥64,353 | |
A | PYR-6 | 2.25 " | 35,800ポンド | 6" | 3.25 " | 56,400ポンド | ¥164,324 | |
A | PYR-7 | 2.75 " | 42,400ポンド | 7" | 3.75 " | 79,800ポンド | ¥334,619 | |
A | PYR-8 | 3.255 " | 83,700ポンド | 8" | 4.25 " | 159,800ポンド | ¥317,759 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボルトレス棚
- 電子HIDバラスト
- 密結合ポンプモーター
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- スティック電極
- 作業服
- プラグとレセプタクル
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 直線運動
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- GROTE コンビネーションランプラウンド
- TELEMECANIQUE SENSORS PNP光電センサー
- STANLEY 廃棄コンテナ
- HARRINGTON NERP電気チェーンホイスト
- COOPER B-LINE ビームファスナーへのケーブル
- COOPER B-LINE タイプ12コンソールオペレーターエンクロージャー
- EATON EDR-3000 シリーズ配電リレー
- BEL-ART - SCIENCEWARE 洗瓶
- INGERSOLL-RAND 交換用モジュール
- ENERPAC Aシリーズ油圧マニホールド