SMITH BEARING PYR-7 トラック ローラー ヨーク ボア径 2-3/4 インチ
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
アイテム価格 | トラックローラー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 合金鋼 |
ベアリングタイプ | テーパーローラー |
ボア径 | 2.75 " |
動的負荷容量 | 42,400ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 7" |
ローラー素材 | 合金鋼 |
ローラータイプ | シンプルスタイル |
ローラー幅 | 3.75 " |
静的負荷容量 | 79,800ポンド |
スタッド素材 | 合金鋼 |
タイプ | ヨーク |
船の重量(kg) | 13.3 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYR-2-1 / 2 | 0.75 " | 11,000ポンド | 2.5 " | 1.5 " | 7630ポンド | ¥34,272 | |
PYR-3 | 1" | 14,300ポンド | 3" | 1.75 " | 20,000ポンド | ¥32,729 | |
PYR-3-1 / 4 | 1" | 14,300ポンド | 3.25 " | 1.75 " | 20,000ポンド | ¥61,567 | |
PYR-3-1 / 2 | 1.125 " | 17,600ポンド | 3.5 " | 2" | 27,200ポンド | ¥63,932 | |
PYR-4 | 1.25 " | 17,600ポンド | 4" | 2.25 " | 27,200ポンド | ¥75,522 | |
PYR-5 | 1.75 " | 33,300ポンド | 5" | 2.75 " | 51,900ポンド | ¥151,788 | |
PYR-6 | 2.25 " | 35,800ポンド | 6" | 3.25 " | 56,400ポンド | ¥165,444 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。