SMITH BEARING
Smith Bearing は、Accurate Busing Company のブランドで、米国ニュージャージー州ガーウッドに本社を置き、カムフォロアとトラックローラーを製造しています。 すべての Smith Bearing 製品は ISO 9001 および AS 9100 品質基準に従っており、幅広い用途に合わせてさまざまな直径と動的荷重容量を用意しています。 続きを読む
フィルタ
動力伝達
マテリアルハンドリング
動力伝達 フィルタ
ベアリング全ラインナップを見る
カムフォロアとトラックローラー 高品質のベアリング鋼/耐食性ステンレス鋼でできており、インペリアルサイズとメートル法の両方のサイズがあります。 ヨークとスタッドスタイルのバリエーションで利用可能
ころ軸受
スミスベアリングについて
Smith Bearings のカタログには、カム フォロア、ベアリング、ブッシング、レール、シャフトが含まれています。 スミスベアリングカムフォロア 中程度の衝撃荷重と走行荷重を必要とするアプリケーションで使用されます。 それらは高品質のベアリンググレードの鋼でできており、標準のスタッドで利用できます。 重いスタッド (非常に高い負荷または影響の大きいアプリケーション用)およびヨークタイプ。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Smith Bearing 製品のモデル番号は通常、同等の Bishop-Wisecarver、INA および 80/20 MPN (メーカーの部品番号) を個別に参照します。 したがって、在庫切れまたは廃止されたカムフォロアとトラックローラーをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらのスミス ベアリング製品は一般にサイズが小さく、コンパクトな梱包が必要です。 航空便ではなく、宅配便での発送に適しています。
主な商号
スミス-トラックスシャフト
Smith-Trax精密炭素鋼の頑丈なシャフトは、Smith-Traxヨークタイプのトラックローラーとの信頼性と製品の適合性を確保するための厳しい公差を備えています。 これらのSmith-Traxヘビーデューティーシャフトはtを排除します...続きを見る
スミス-トラックスベアリング
高合金鋼で作られたSmith-Trax特殊トラックローラーベアリングは、長い動作寿命を保証するために肌焼きされています。 これらの軸受は、ラジアルスラスト荷重とアキシアルスラスト荷重の両方の用途に対応できます。...続きを見る
スミスレール
SMITH-RAILSは、マテリアルハンドリング機器を取り付けるための頑丈なSmith-Traxトラックローラーによってサポートされるガイダンスシステムを提供します。 これらのガイドレールは、システムの設計時間と調達コストを削減します。 Th...続きを見る
よくある質問
カムフォロアベアリングとは何ですか?
カムフォロアベアリングは、モーションシステムのカムまたはトラックを追跡する特殊なローラーまたはニードルベアリングです。
カムフォロアベアリングの用途は何ですか?
トラックフォロアとも呼ばれるカムフォロアベアリングは、カムフォロアが効率的に機能するのに役立ちます。 カムフォロアは、断続的な衝撃や重い負荷を破損することなく処理するためのソフトコアを備えています。