SMITH BEARING FYRシリーズ ベアリング
形式 | モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FYR-2-1 / 2 | 0.75 " | 11,000ポンド | 2.5 " | 1.5 " | 7630ポンド | ¥42,674 | |
A | 3年度 | 1" | 14,300ポンド | 3" | 1.75 " | 20,000ポンド | ¥49,372 | |
A | FYR-3-1 / 4 | 1" | 14,300ポンド | 3.25 " | 1.75 " | 20,000ポンド | ¥68,533 | |
A | 4年度 | 1.25 " | 17,600ポンド | 4" | 2.25 " | 27,200ポンド | ¥77,471 | |
A | 5年度 | 1.75 " | 33,300ポンド | 5" | 2.75 " | 51,900ポンド | ¥195,419 | |
A | FYR-3-1 / 2 | 1.125 " | 17,600ポンド | 3.5 " | 2" | 27,200ポンド | ¥68,907 | |
A | 6年度 | 2.25 " | 35,800ポンド | 6" | 3.25 " | 56,400ポンド | ¥192,210 | |
A | 7年度 | 2.75 " | 42,400ポンド | 7" | 3.75 " | 79,800ポンド | ¥320,464 | |
A | 8年度 | 3.255 " | 83,700ポンド | 8" | 4.25 " | 159,800ポンド | ¥331,982 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バキュームブロワーフィッシングシステム
- クランプとファスナー
- 磁気ロケーター
- ホイールライザー
- 溶接チャップスとスパッツ
- ポンプ制御
- パイプとチューブ
- ソケットとビット
- クレーンと花綱設備
- オイルクーラー
- VNE STAINLESS 同心レジューサー
- NIBCO エルボー、45度
- DORIAN 通しツールホルダー
- LITHONIA LIGHTING 発光ダイオードの投光器
- KILLARK GECシリーズ鉄製コンジットコンセント本体、ネジ付きハブスタイル
- LITTLE GIANT PUMPS インペラシャフト
- SPEARS VALVES PVC True Union ダイヤフラム バルブ ボックス Schedule 80 x Schedule 40、FKM
- EATON ESR5 シリーズ セーフティ リレー
- ENERPAC MSFPシリーズ 油圧メンテナンスセット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDTS一減速減速機