ドリル駆動ポンプアクセサリ
ドリル駆動ポンプ
Dayton ドリル駆動ポンプには、3 インチのチューブ アダプター、真鍮製メス継手付きの排出ガーデン ホース、およびポンプが含まれています。 これらのドリル駆動ポンプ キットの動作温度範囲は 40 °F ~ 120 °F です。
Dayton ドリル駆動ポンプには、3 インチのチューブ アダプター、真鍮製メス継手付きの排出ガーデン ホース、およびポンプが含まれています。 これらのドリル駆動ポンプ キットの動作温度範囲は 40 °F ~ 120 °F です。
ドリル駆動ポンプアクセサリ
デイトン ドリルポンプやドリル駆動ポンプキットなどのドリル駆動ポンプアクセサリは、油、水、不燃性の化学溶液の移送を容易にするために使用されます。 ドリルポンプは、大量の油汚染水と灯油を処理できるブナ N インペラを備えています。 ポンプ キットには、30 インチのオイル プローブ チューブ、36 インチの排出ガーデン ホース、およびポンプが装備されています。
詳細はこちら
- 自動車メンテナンスツール
- ワイヤーロープと付属品
- ナッツ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- リサイクル設備
- 燃料油およびガス電磁弁
- パレット耐タンパーキットおよびツール
- 懐中電灯のホルスターとケース
- 自動車試験機器
- ドアルーバーとライトキット
- INGERSOLL-RAND 2ステージ、タンク取り付け、スプラッシュ潤滑、垂直電気空気圧縮機
- THERMCO ガラス温度計の液体
- VULCAN HART インデックスプレート
- VULCAN HART 反射鏡
- GATES デュアルタイミングベルト、8MMピッチ
- BROWNING TC シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、3 溝付き
- APOLLO VALVES 空気圧安全弁
- WERA TOOLS Kompakt シリーズ ドライバービットセット ドライバー付き
- TRUE RESIDENTIAL パッド