TRIM LOK INC ジャンボ ビニール エッジ トリム クリップ
形式 | モデル | 脚長 | 長さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2000SB3X3/4-25 | 0.875 " | 25ft。 | 0.92 " | ¥21,607 | |
A | 2000SB3X3/4-100 | 0.875 " | 100ft。 | 0.92 " | ¥68,199 | |
A | 2000SB3X5/8-25 | 0.937 " | 25ft。 | 0.795 " | ¥22,287 | |
A | 2000SB3X5/8-100 | 0.937 " | 100ft。 | 0.795 " | ¥66,574 | |
A | 2000SB3X1/2-25 | 1" | 25ft。 | 0.67 " | ¥21,645 | |
A | 2000SB3X1/2-100 | 1" | 100ft。 | 0.67 " | ¥73,199 |
ジャンボビニールエッジトリムクリップ
Trim-Lokジャンボビニールエッジトリムクリップは、広く露出したエッジを覆い、風、水、ほこりから保護します。 ガラス、金属、プラスチック、木製の素材に最適です。 これらのクリップは、PVCカバーと単一のグリップフィンガーを備えた耐久性のあるアルミニウムコアを備えており、グリップと耐摩耗性が向上しています。 これらのクリップは、0.875〜1インチの範囲の脚の長さで利用できます。 Raptor Supplies Trim-Lokも提供しています アルミエッジトリムクリップ 小さいエッジをグリップします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートエッジャーとグルーバー
- 校正ソリューション
- フィルター/レギュレーター
- IC挿入および抽出ツール
- 緊急避難所のヒーターとエアコン
- 自動車メンテナンスツール
- トレーニング
- ホースとスプリンクラーシステム
- 自動車曳航
- 鋳鉄
- PROTO テザープライバー
- SOLBERG インレットフィルター8フランジアウト1800Max Cfm
- KLEIN TOOLS ケーブルプルジョーグリップ
- WATTS 水ろ過システム
- WATTS シングルチェックキット
- WATTS 87SIシリーズステンレス鋼Yパターンストレーナー
- K S PRECISION METALS 銅エッチングプレート
- GOULDS WATER TECHNOLOGY メカニカルシール
- HUMBOLDT S/Jジョイントクランプ
- TB WOODS マウントキット