TRIM LOK INC 2000SB3X1/2-100 エッジ トリム ジャンボ クリップ 幅 0.67 インチ 100 フィート
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
アイテム価格 | ビニールエッジトリム |
色 | テクスチャードブラック |
エッジにフィット | 0.5 " |
脚長 | 1" |
長さ | 100ft。 |
材料 | メタルコア付きビニール |
全幅 | 0.67 " |
形式 | シングルグリップフィンガー |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 脚長 | 長さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2000SB3X1/2-25 | 1" | 25ft。 | 0.67 " | ¥21,645 | |
2000SB3X5/8-25 | 0.937 " | 25ft。 | 0.795 " | ¥22,287 | |
2000SB3X3/4-25 | 0.875 " | 25ft。 | 0.92 " | ¥21,607 | |
2000SB3X5/8-100 | 0.937 " | 100ft。 | 0.795 " | ¥66,574 | |
2000SB3X3/4-100 | 0.875 " | 100ft。 | 0.92 " | ¥68,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。